Motion
DPEW081602
DPEW081602 BRG
Artículo MI #05901273
No. Fabricante DPEW081602
Precio1.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEW081602 BRG
Artículo MI #05901273
No. Fabricante DPEW081602
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
Precio1.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905237379
  • Valor V máx.
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905237379

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEW081602 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo