Especificaciones
Detalles
- Capacidad de tambor compatible55 galones (EE. UU.)
- MaterialJunta - Nitrilo, tapa - Acero
Descripción general
- El anillo de cierre rápido facilita la instalación en tambores de acero de 55 galones nuevos o reacondicionados; sin anillo torcido de tuerca y perno
- La varilla de ajuste permite que el anillo se expanda para ajustarse a tambores reacondicionados con diámetros más grandes
- Mango de cierre que se abre y cierra fácilmente con una mano
- La junta de nitrilo y el mecanismo de bloqueo sellan la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor y mantener el contenido del tambor seco y seguro
- La tapa de fácil acceso se cierra de forma segura para ayudarle a cumplir con los registros de residuos peligrosos
- Los topes de bisagra mantienen la tapa del embudo en posición vertical cuando está abierta
- La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- El pestillo bloqueable ayuda a evitar el acceso no autorizado
- El pasador de bisagra está hecho para retirar fácilmente la tapa sin aflojar la banda alrededor del tambor
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores para un llenado seguro y conforme
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación