Motion
1222KJC3

NSK
1222KJC3

Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 38 mm Ancho
Artículo MI #05901288
No. Fabricante 1222KJC3
Precio1,593.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1222KJC3

Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 38 mm Ancho
Artículo MI #05901288
No. Fabricante 1222KJC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,593.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1222 KJC3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 110 mm, un tipo de 1:12 orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 38 mm en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1222KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176059162
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059162

Descripción general

Descripción del fabricante
1222 KJC3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA