Motion
AF 1.7/16 TF

SKF
FY 1.7/16 TF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #05901305
No. Fabricante FY 1.7/16 TF
Precio218.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 1.7/16 TF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #05901305
No. Fabricante FY 1.7/16 TF
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
Precio218.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6220 pulg., 92 mm
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3583 pulg.;34.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg., 42.90 mm
  • Longitud total
    4.6457 pulg., 118 mm
  • Ancho general
    1.6890 pulg., 42.90 mm
  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    5733 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FY1 7/16TF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos