Motion
48550
Diámetro de fresa de 4.50 mm, 4 canales, longitud de corte de 16 mm
Artículo MI #05901420
No. Fabricante 48550
Precio29.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 4.50 mm, 4 canales, longitud de corte de 16 mm
Artículo MI #05901420
No. Fabricante 48550

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    16 mm
  • Fresadora Diámetro  
    4.50 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
48550 4.5MM 4FL ALTINA DE FRESADORA FINAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo