Motion
CBM080100120
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 100 mm OD, longitud total de 120 mm, material de bronce fundido
Artículo MI #05902154
No. Fabricante CBM080100120
Precio181.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 100 mm OD, longitud total de 120 mm, material de bronce fundido
Artículo MI #05902154
No. Fabricante CBM080100120
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
Su precio$181.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Peso
    6.717 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905209086
  • Material
    Bronce fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 oC
  • UPC_NO
    717905209086

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM080100120 BC2432 BARRAS DE BRONCE
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial