Motion
SUCTP205-16
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material termoplástico blanco PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902282
No. Fabricante SUCTP205-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material termoplástico blanco PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902282
No. Fabricante SUCTP205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1300 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8000 pulg.
  • Longitud total
    5.5100 pulg.
  • Peso
    0.4 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483208040
  • Material de la carcasa
    Termoplástico blanco PBT
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Móvil FM222 USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176873942
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Acero inoxidable AISI 302 , caucho
  • UPC_NO
    029176873942

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMOPLÁSTICO DE SUCTP205-16 1" Y 2 TORNILLOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like