Motion
SUCTP210-32
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material termoplástico blanco PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902288
No. Fabricante SUCTP210-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material termoplástico blanco PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902288
No. Fabricante SUCTP210-32

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3600 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2600 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6700 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.4900 pulg.
  • Longitud total
    8.1100 pulg.
  • Peso
    1.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483208040
  • Material de la carcasa
    Termoplástico blanco PBT
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Móvil FM222 USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176874024
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-32
  • Material del sello
    Acero inoxidable AISI 302 , caucho
  • UPC_NO
    029176874024

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMOPLÁSTICO DE SUCTP210-32 2" Y 2 TORNILLOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"