Motion
SUCSFL210-31
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #05902311
No. Fabricante SUCSFL210-31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #05902311
No. Fabricante SUCSFL210-31

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176873478
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-31
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    029176873478

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE SUCSFL210-31 1-15/16" 2
  • Diseñado para su uso en la industria de alimentos y bebidas
  • Plaquitas de acero inoxidable suministradas en carcasas de acero inoxidable
  • AISI 304 Inoxidable, carcasa de base sólida con engrasador AISI 304
  • Carrera interior y exterior: AISI 440C inoxidable
  • Caja y tornillo de fijación: AISI 302 inoxidable
  • Bolas: AISI 440C inoxidable
  • Sellos: caucho e acero inoxidable AISI 302
  • Grasa: Mobil FM222, USDA H-1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"