Motion
GEK 16 ESA

SKF
GEK 16 ESA

GEK 16 ESA
Artículo MI #05902644
No. Fabricante GEK 16 ESA
Precio60.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEK 16 ESA

GEK 16 ESA
Artículo MI #05902644
No. Fabricante GEK 16 ESA
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
Precio60.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Anillo interior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Peso
    0.1682 lb

Detalles

  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8206 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41140 lbf
  • Serie
    GEK
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GEK 16 ESA