Motion
B8014M115TL

Browning (RRX)
B8014M115TL

2764314 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, dientes 80 , casquillo de cierre cónico, 4545TL
Artículo MI #05903423
No. Fabricante B8014M115TL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B8014M115TL

2764314 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, dientes 80 , casquillo de cierre cónico, 4545TL
Artículo MI #05903423
No. Fabricante B8014M115TL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tamaño de la sección de la correa
    14M
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1.9375 a 4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.5300 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    14.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Tipo A
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Orificio máximo
    114.3 mm
  • Orificio mínimo
    49.2125 mm
  • Diámetro exterior
    353.7204 mm
  • Diámetro de paso
    356.5144 mm
  • Peso
    159.00 lb
  • Ancho
    115 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    HPT
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4545
  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Brida
    371.475 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B8014M115TL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460611259
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    80
  • Tipos de productos
    Rueda dentada HPT
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
B8014M115TL CHAQUETA
  • Polea síncrona HPT, aplastada para encajar en casquillo de bloqueo cónico Ideal para huellas de accionamiento compactas Muy adecuada para aplicaciones de más de 500 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo