Motion
VF 1815 F

Faster
VF 1815 F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, rosca macho M18 x 1.5 , 3190 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05903511
No. Fabricante VF 1815 F
Precio44.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VF 1815 F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, rosca macho M18 x 1.5 , 3190 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #05903511
No. Fabricante VF 1815 F
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
Precio44.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    M18 x 1.5
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    22.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    4350 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho M18 x 1.5
  • Caudal
    10.57 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Métrica femenina
  • Industria/Aplicación
    Agricultura
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00120 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 5676
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    18 mm
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    3190 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1815F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo