Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 4 pulg. x 25 pies

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera ligera de poliuretano transparente o negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, material de poliuretano, 22.00 psi
Artículo MI #05903545
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® LD 4 in x 25 ft
Precio8.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera ligera de poliuretano transparente o negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, material de poliuretano, 22.00 psi
Artículo MI #05903545
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® LD 4 in x 25 ft
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
Precio8.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.750 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.020 pulg.
  • Peso
    0.50 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, refractarias al aluminio, suministro de aire frío, recogida de polvo, grado alimentario, equipo de lijado de cascos, soplado y eliminación de aislamiento, extracción de niebla de aceite, extracción de pintura en espray, farmacéutica, impresión, chapa metálica, recogida de fibra textil, secadores ultravioletas, recuperación de vapor, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera ligera de poliuretano transparente o negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8501040025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    24.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® Flx-Thane® LD de PU
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo
  • Presión de trabajo
    22.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8501040025 4" ID X 25' FLX-THANE LD BLK
  • Gran compresibilidad
  • Gran resistencia a la abrasión
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Grosor de la pared = 0,015" (2" D.I.), 0,020" (ID de 2.5" y superior)
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo