Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.552 pulg.
- Anchura interior0.188 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.343 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.051 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Resistencia a la tensión2390 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces320 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de cadena simple estándar