Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.689 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión22 960 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de cadena simple estándar