Motion
SHUSTER 40-1CL

Shuster Corporation
SHUSTER 40-1CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 40 / 1/2 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903587
No. Fabricante SHUSTER 40-1CL
Precio1.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 40-1CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 40 / 1/2 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903587
No. Fabricante SHUSTER 40-1CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.721 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.309 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.059 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo