Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.402 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.620 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.950 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.126 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
80 ENLACE DE CONEXIÓN CHAVETADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad