Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.736 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.309 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.059 pulg.
- Diámetro del pasador0.157 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606