Motion
SHUSTER 140-1OL

Shuster Corporation
SHUSTER 140-1OL

Eslabón de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #05903601
No. Fabricante SHUSTER 140-1OL
Precio45.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 140-1OL

Eslabón de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #05903601
No. Fabricante SHUSTER 140-1OL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.408 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.630 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.075 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
140 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle