Motion
SHUSTER 80-2RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 80-2RIVX10

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 80 / 1 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #05903605
No. Fabricante SHUSTER 80-2RIVX10
Precio52.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 80-2RIVX10

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 80 / 1 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #05903605
No. Fabricante SHUSTER 80-2RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.555 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.126 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    32150 lbf
  • Paso transversal
    1.153 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 CAJA REMACHADA
  • Cadena de rodillo de doble hilera estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle