Motion
SHUSTER 100-2RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 100-2RIVX10

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #05903606
No. Fabricante SHUSTER 100-2RIVX10
Precio104.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 100-2RIVX10

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #05903606
No. Fabricante SHUSTER 100-2RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.79/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.097 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.157 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    45860 lbf
  • Paso transversal
    1.408 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    96 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 CAJA REMACHADA
  • Cadena de rodillo de doble hilera estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo