Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.594 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.370 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.079 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Paso transversal0.713 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
50-2 ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad