Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.981 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.495 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Paso transversal0.897 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606