Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena3.097 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.744 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Diámetro del pasador0.376 pulg.
- Paso transversal1.408 pulg.
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
100-2 ENLACE DE CONEXIÓN CHAVETADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad