Motion
SHUSTER 35SS-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 35SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903611
No. Fabricante SHUSTER 35SS-1RIVX10
Price$39.39/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 35SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903611
No. Fabricante SHUSTER 35SS-1RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.39/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.531 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.343 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.051 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1060 lbf

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    320 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA REMACHADA DE ACERO INOXIDABLE 35 DE 10 PIES
  • Cadena de rodillo de una hilera de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo