Motion
SHUSTER 40SS-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 40SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903613
No. Fabricante SHUSTER 40SS-1RIVX10
Precio40.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 40SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903613
No. Fabricante SHUSTER 40SS-1RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.711 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.059 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1870 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    240 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA REMACHADA DE ACERO INOXIDABLE 40 DE 10 PIES
  • Cadena de rodillo de una hilera de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo