Motion
SHUSTER 50SS-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 50SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903616
No. Fabricante SHUSTER 50SS-1RIVX10
Price$52.26/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 50SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903616
No. Fabricante SHUSTER 50SS-1RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$52.26/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.049 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2950 lbf

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    192 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ACERO INOXIDABLE 50 DE 10 PIES
  • Cadena de rodillo de una hilera de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo