Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.402 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.950 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0126 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión7525 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces120 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de una hilera de acero inoxidable