Motion
SHUSTER C2040CL

Shuster Corporation
SHUSTER C2040CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 2040 / 1 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903628
No. Fabricante SHUSTER C2040CL
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER C2040CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 2040 / 1 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903628
No. Fabricante SHUSTER C2040CL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.854 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.059 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle