Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.020 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.081 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión6300 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena convergente de doble paso