Motion
SHUSTER C2060-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER C2060-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903631
No. Fabricante SHUSTER C2060-1RIVX10
Precio7.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER C2060-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #05903631
No. Fabricante SHUSTER C2060-1RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.358 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.096 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8770 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 CAJA DE PIES 10 REMACHADA
  • Cadena convergente de doble paso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo