Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.055 pulg.
- Anchura interior1.394 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Peso0.955
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso81 / 2.609 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo1
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606