Motion
SHUSTER C2060CL

Shuster Corporation
SHUSTER C2060CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 2060 / 1-1/2 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903634
No. Fabricante SHUSTER C2060CL
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER C2060CL

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 2060 / 1-1/2 pulg., clip de resorte
Artículo MI #05903634
No. Fabricante SHUSTER C2060CL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.085 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.704 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.945 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle