Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1960 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.1960 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR4 2RS COJINETE DE BOLA A GRANEL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R4 2RS BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.25 pulg. con diámetro exterior de 0.625 pulg., ancho de 0.196 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER R4 2RS A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial