Motion
3610607700

AVENTICS
3610607700

Regulador de aire operado por piloto - 31 scfm, 1/4 BSPP
Artículo MI #05903768
No. Fabricante 3610607700
Precio585.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
3610607700

Regulador de aire operado por piloto - 31 scfm, 1/4 BSPP
Artículo MI #05903768
No. Fabricante 3610607700
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
Precio585.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    31 scfm
  • Presión máxima establecida
    174 psi
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a 70 °C
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
3610607700 VÁLVULA NEUMÁTICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo