Motion
GCTB75A9.75
Cartucho fundido de alto rendimiento - Medios filtrantes de polipropileno, 75.00 μm, 9.75 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #05903902
No. Fabricante GCTB75A9.75
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho fundido de alto rendimiento - Medios filtrantes de polipropileno, 75.00 μm, 9.75 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #05903902
No. Fabricante GCTB75A9.75
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
Precio4.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    2.50 pulg.
  • Longitud del cartucho
    9.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Fundición soplada
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de polipropileno
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    DOE
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Clasificación de micras
    75.00 μm

Descripción general

Descripción del fabricante
GCTB75A9.75 FILTRO 9.75" 75UM MB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno