Motion
GER206-18

PEER Bearing
GER206-18

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #05904560
No. Fabricante GER206-18
Precio161.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GER206-18

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #05904560
No. Fabricante GER206-18
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
Precio161.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-IT 360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590303045
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2320 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    GER
  • UPC_NO
    1200106028888

Descripción general

Descripción del fabricante
GER206-18-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo