Motion
22219 GMEX C3W33

Rollway (RRX)
22219 GMEX C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05904893
No. Fabricante 22219 GMEX C3 W33
Precio891.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
22219 GMEX C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05904893
No. Fabricante 22219 GMEX C3 W33
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
Precio891.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410092358
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    22200
  • UPC_NO
    637410092358

Descripción general

Descripción del fabricante
22219 GMEX C3 W33 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo