Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho60 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410068230
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie223
- UPC_NO637410068230