Motion
2097612

HYDAC CORP
2097612

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, operado por solenoide, ajustado en fábrica - 3045 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., sin adaptador S, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador M33x2 - Sin adaptador S, puerto de presión 1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #05904939
No. Fabricante 2097612
Precio2,096.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2097612

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, operado por solenoide, ajustado en fábrica - 3045 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., sin adaptador S, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador M33x2 - Sin adaptador S, puerto de presión 1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #05904939
No. Fabricante 2097612
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
Su precio$2,096.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN10

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    M33x2 - Sin adaptador S
  • Amperaje
    0.8 A
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Normalmente abierto
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154715 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 3045 psi
  • S - Adaptador
    Sin
  • Kit de juntas
    3154712 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    24 V CC
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Solenoide operado

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF10E16Y1-T210A S12

También puede gustarle