Motion
60  RIV SD 50FT

RENOLD JEFFREY
60 RIV SD 50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #05904977
No. Fabricante 60 RIV SD 50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 RIV SD 50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #05904977
No. Fabricante 60 RIV SD 50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Longitud del pasador
    6.2340 pulg.
  • Altura de la placa
    3.5000 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Si busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadena de "servicio estándar", consulte Renold SD, el nuevo punto de referencia en la categoría de cadena económica. Renold es reconocido como el líder mundial en productos de cadena y ha establecido instalaciones de fabricación en todo el mundo. Aunque la mayoría de los proveedores compran su línea de cadena económica, Renold fabrica la suya propia.
  • Número de cadena y paso
    60A - 5 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 60SDRC RIV X 50 FT
  • Cadena económica
  • Rendimiento fiable para una cadena de trabajo estándar
  • Arbusto dividido / rodillo sólido / remache de cuña
  • Una amplia línea de productos de cadenas estándar europeas (BS), ANSI y DIN
  • Rango de tamaños de 6.35mm a 2.5 pulgadas de paso
  • Precios competitivos y entrega
  • Calidad constante
  • Profundidad del inventario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo