Motion
25BF9x1/4
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.2500 en orificio, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #05905325
No. Fabricante 25BF9x1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.2500 en orificio, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #05905325
No. Fabricante 25BF9x1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8370 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.7310 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057387362
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    9
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE ACABADO DE 25BF9X1/4 1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"