Motion
29899-0099

GARLOCK KLOZURE
29899-0099

Klozure® Aislador de cojinetes SGi®: diámetro de eje de 2.3580 in, diámetro exterior de 3.108 in, labio laberíntico de 0.5440 in de ancho
Artículo MI #05905337
No. Fabricante 29899-0099
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29899-0099

Klozure® Aislador de cojinetes SGi®: diámetro de eje de 2.3580 in, diámetro exterior de 3.108 in, labio laberíntico de 0.5440 in de ancho
Artículo MI #05905337
No. Fabricante 29899-0099
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    2.3580 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1080 pulg.
  • Ancho general
    0.5440 pulg.
  • Peso
    1.924 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Diseño de brida SGi®, rotor y estátor de bronce con anillo unificador de PTFE relleno, anillo de puesta a tierra del eje AEGIS® integrado
  • Rango de temperatura continua
    -22°F a 300°F
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de Upc del fabricante
    717744904555
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    12000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Sinónimo
    Puesta a tierra del eje, Corriente del eje parásita, Variador de frecuencia variable, VFD, Mecanizado de descarga eléctrica, EDM, Canal de cojinete, picaduras, Aislador de cojinete, Laberinto, Sin contacto, Eficiencia energética, Sin chispas, Barrera, Rotación, Dinámico, Retención de lubricación de cojinetes, Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Serie tipo
    SGi®
  • Tipo de construcción de estilo
    SGi® sin brida
  • Aplicación típica
    Protección excepcional de rodamientos, Tecnología de conexión a tierra de ejes, Motores eléctricos de transmisión de frecuencia variable, Aplicaciones rotativas, Bombas, Cajas de engranajes, Industria de metales primarios, Industria del acero, Industria del aluminio, Industria de Pasta y papel, Industria química, Industria alimentaria y farmacéutica, Industria hidroeléctrica, Industria de generación de energía, Industria de turbinas eólicas, Industria del petróleo y el gas, Industria minera, otras aplicaciones industriales
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno

Descripción general

Descripción del fabricante
GARLOCK BRONCE SGI SIN BRIDAS 2.358"ID
  • Los aisladores de cojinetes KLOZURE® SGi® Bronze ofrecen una protección excepcional de los cojinetes para motores eléctricos VFD frente a la corriente de contaminantes y de ejes parásitos.
  • Se ajusta al bastidor del motor Toshiba® 320 DE/ODE
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 66 .
  • La tecnología de conexión a tierra del eje AEGIS integrada evita que el canal del cojinete se desvíe de la corriente del eje del motor eléctrico del VFD.
  • Diseño Cam-Lock patentado y anillo unificador.
  • Clasificación IP 66 según NEMA MG 1-2003.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos