Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoSolenoide
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCVQ
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCVQ
Descripción general
- Cilindro compacto con válvula acoplada
- Ahorro de espacio, energía y mano de obra
- Elija entre tuberías laterales y axiales
- Tamaño del orificio (mm): 32, 40, 50, 63
- Carrera (mm): 5~100