Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6209
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C18.69 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso203.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 10 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 215TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.92 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante140828.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720989449
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720989449
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300; todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
- Los blindajes de los extremos están sellados con junta tórica al bastidor; sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
- Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
- Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión; la construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
- Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
- El exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS de LEESON proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores
- La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor