Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Longitud del cable conductorSAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM24x3.0 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z