Motion
43358

Ridgid
43358

Herramienta de prensa RP 340 - Agarradera de pistola, 1/2 pulg., 4 pulg., capacidad de mordaza de 2 pulg.
Artículo MI #05906153
No. Fabricante 43358
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
43358

Herramienta de prensa RP 340 - Agarradera de pistola, 1/2 pulg., 4 pulg., capacidad de mordaza de 2 pulg.
Artículo MI #05906153
No. Fabricante 43358
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Salida del elevador hidráulico
    7200 lb

Detalles

  • Tiempo de ciclo aproximado
    4-5 s
  • Capacidad
    1/2 pulg., 4 pulg., 2 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Rotación de la cabeza
    180° Rotación de barril/mandíbula
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0095691433589
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 15 °F a 122 °F
  • Material de la tubería
    Cobre, PEX, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
43358 KIT, RP340B CON 6 MORDAZAS PROPRIMIDAS
  • La herramienta 30% más pequeña aumenta la maniobrabilidad.
  • La herramienta 17% más ligera reduce la fatiga del operador.
  • Un intervalo de servicio un 31 % más largo (hasta 42,000 ciclos) maximiza el tiempo de actividad.
  • Más de 400 prensas por carga con la batería de litio 4 avanzada.
  • Máxima flexibilidad con la capacidad de cambiar entre batería y alimentación de CA en la misma herramienta.
  • Luz LED para operaciones continuas en entornos con poca luz o sin iluminación.
  • Utiliza mordazas de presión y acoplamientos Ridgid serie Standard.
  • Para uso con cobre y acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo