Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro20.4000 pulg.
Detalles
- Tipo de engranajeSin engranajes
- Número de Upc del fabricante00662729464831
- Tipo de productoAnillos giratorios
- Tipo de cojineteContacto de cuatro puntos
- UPC_NO662729464831
Descripción general
- Los rodamientos de anillo giratorio de la serie HS de Kaydon tienen secciones transversales rectangulares que proporcionan aproximadamente el doble de capacidad de carga (clasificaciones de tiempo de hasta 139,900 ft-lb) en la misma envolvente
- Los rodamientos de la serie HS proporcionan soluciones Slewinfinite para aplicaciones de servicio medio a pesado.