Motion
NJ2316-E-TVP2-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2316-E-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05907107
No. Fabricante NJ2316-E-TVP2-C4
Precio1,683.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2316-E-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #05907107
No. Fabricante NJ2316-E-TVP2-C4
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
Precio1,683.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    12.926 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Semilocalización
  • Número de Upc del fabricante
    4012801382212
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    4012801382212

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2316-E-XL-TVP2-C4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"