Motion
500DA-90AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Adaptador macho de 5 in, Codo de 90°
Artículo MI #05907425
No. Fabricante 500DA-90AL
Precio1,824.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Adaptador macho de 5 in, Codo de 90°
Artículo MI #05907425
No. Fabricante 500DA-90AL
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
Su precio$1,824.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Adaptador
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Adaptador macho
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
500DA-90AL ADAPTADOR L DE 5"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good